曜日別特売
- ドライ&ドライUP 黒のNECO 白元アース 61696899

- ドライ&ドライUP 黒のNECO 白元アース 61696899
- ドライ&ドライUP 黒のNECO 白元アース 61696899

ドライ&ドライUP 黒のNECO

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1000mL×2個)注文コード61696899品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

大容量なのにコンパクト。活性炭のチカラで収納空間にこもったニオイをスッキリ脱臭します。設置、お取替えの手間削減でお手軽。1個でたっぷり1000mL除湿。有効期間:4~8ヶ月捨て方簡単。「省ゴミ」パック。環境にやさしいエコ除湿。

商品タイプタンクタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: シンク下の除湿・室内の除湿

シンク内の湿気が気になって他の除湿剤を使用しており、意外とすぐに交換時期が来てしまっていたのでこちらに交換しました。結構長持ち&消臭もしてくれるので、室内用の除湿にも追加で購入し使用しています。

対象商品 : 61696899
2025-12-16
用途: クローゼットや押入れに
シーエスシー建設業・工事業

こちらのシリーズは容器が潰れてゴミ捨てが楽ちん、リピートしてます。いろんな種類があって嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする