※メイン画像

充電式LEDライト P5R Work

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61696916 品番502185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

P5R Workは最高クラスの防塵・防水性能(IP68)で過酷な環境でも最適な装備となります。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、
時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムで素早く充電が可能であり、
ヘッドとエンド部分に取り付けられたゴム製カバーが衝撃から本体を守り、レンズカバーが
レンズをキズや汚れから守ります。
本製品対応充電池(型番):500985 / 500986

付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチ トラスコ品番244-0849 全長(mm)132 ブラック 本体質量(g)約124(電池含) 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)Φ38×132 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2 光束(Lm)ブースト:480 / パワー:320 / ミドル:120 / ロー:15 アズワン品番65-1955-16 照射距離(m)ブースト:240 / パワー:165 / ミドル:100 / ロー:30 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1 / ミドル:3 / ロー:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする