付属品-
トラスコ品番244-0850
本体質量(g)約178(電池含)
保護等級IP67
使用電池単3アルカリ電池×2本
電源タイプ電池式
光束(Lm)ブースト:350 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:15
アズワン品番65-1955-23
照射距離(m)ブースト:160 / パワー:120 / ミドル:- / ロー:30
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)
電球の種類LED
点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:- / ロー:20