410-175-BG ロッキングプライヤー(パイプ用・黒金) フジ矢 61697144 410-175-BG ロッキングプライヤー(パイプ用・黒金) フジ矢 61697144 410-175-BG ロッキングプライヤー(パイプ用・黒金) フジ矢 61697144 410-175-BG ロッキングプライヤー(パイプ用・黒金) フジ矢 61697144 410-175-BG ロッキングプライヤー(パイプ用・黒金) フジ矢 61697144

ロッキングプライヤー(パイプ用・黒金)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 61697144 品番 410-175-BG
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

アゴ部分が前方に移動するだけでなく上方向にも移動することで、パイプ表面を出来る限り多く掴むことができ、従来の製品と比較してパイプを5倍の力で保持することが可能です。(X-Jaw system)
口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます。
締め込む際に調整ネジにドライバーなどを差し込んで強く締めることができます。

開き幅(mm)45 質量(g)346 全長(mm)175 用途配管作業や木工、金属加工、機械工作、自動車整備などでのパイプの固定や作業の補助に。
注意
※吊り具として絶対に使用しないでください。
※足場などの接続や物に取り付けて足場代わりに使用しないでください。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※ハンドルやロック解除レバーで手などを挟まないように気を付けてください。
※ハンマー等で衝撃を加えないでください。
※作業中は必ず安全眼鏡等の保護具をご使用ください。
※電気の流れているものには絶対に使用しないでください。
※締め付けが強いため、対象物への傷、へこみに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする