無負荷回転数(min-1[r.p.m])25
モーターブラシレスDCモータ
付属品インナーソケット(M16用・216TA)×1、アウターソケット(M16用・M216)×1、バッテリ(Hikoki製BSL36B18)×1、充電器(Hikoki製UC18YDL2)×1、マイナスドライバーEMD5、取扱説明書、メタルケース
バッテリー36V マルチボルトタイプ(BSL36B18)
バッテリー容量(Ah)4
仕様1充電あたりの締付本数目安(本):約400(高力トルシアM16締付時)
長さ(mm)218
幅(mm)73
質量(kg)4.6
高さ(mm)331
バッテリー電圧(V)36
適応ボルトサイズ高力トルシアM16