CSM200 コードレスシャーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 61697178 CSM200 コードレスシャーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 61697178

コードレスシャーレンチ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22 注文コード61697178 品番CSM200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は無負荷回転数など3種類から選べます 他の種類を見る

コードレス(充電式)のため、電源コードを気にせず作業が可能。
従来の電源コード式から性能は変わらず、軽量・コンパクト設計を実現。
従来のコード式レンチとソケットの互換性があり共通使用可能。
電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])22 モーターブラシレスDCモータ 付属品M16用インナーソケット(216TA)×1、M16用アウターソケット(M216)×1、M20用インナーソケット(220TA)×1、M20用アウターソケット(M220)×1、バッテリ(Hikoki製BSL36B18)×1、充電器(Hikoki製UC18YDL2)×1、マイナスドライバーEMD5、取扱説明書、メタルケース バッテリー36V マルチボルトタイプ(BSL36B18) バッテリー容量(Ah)4 仕様1充電あたりの締付本数目安(本):約250(高力トルシアM20締付時) 長さ(mm)234 幅(mm)73 質量(kg)5.1 高さ(mm)336 バッテリー電圧(V)36 適応ボルトサイズ高力トルシアM16・M20、超高力トルシアM16
注意
※本体質量にはバッテリ(BSL36B18)を含み、ソケットは含まれておりません。
※本体のみの販売は致しておりません。
※充電器のみの販売は致しておりません。
※Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61697169
2023-10-03
用途:
鉄骨組立工事
有限会社宮野組 様 (建設業・工事業)

落下防止用の専用取付金具
等々があればもっと良いと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/422/
2022-09-22

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする