無負荷回転数(min-1[r.p.m])17
モーターブラシレスDCモータ
付属品M20用インナーソケット(220TA)×1、M20用アウターソケット(M220)×1、M22用インナーソケット(222TA)×1、M22用アウターソケット(M222)×1、バッテリ(Hikoki製BSL36B18)×1、充電器(Hikoki製UC18YDL2)×1、マイナスドライバーEMD5、取扱説明書、メタルケース
バッテリー36V マルチボルトタイプ(BSL36B18)
バッテリー容量(Ah)4
仕様1充電あたりの締付本数目安(本):約200(高力トルシアM22締付時)
長さ(mm)241
幅(mm)75
質量(kg)5.5
高さ(mm)340
バッテリー電圧(V)36
適応ボルトサイズ高力トルシアM16・M20・M22、超高力トルシアM16・M20