D1029 にがり粒状 (塩化カルシウム) 25kg DANNO(ダンノ) 61697477

にがり粒状 (塩化カルシウム) 25kg

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1袋注文コード61697477品番D1029
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

空芯がない引き締まった粒状で構成されており、素早く水に融解することからグランド撤布において、撤きムラが発生しにくく、早く地面に浸透し、かつ長時間の効果維持が期待できます。強い吸湿力により、地面に適度な湿り気を与え、乾いた地面から舞い上がる砂塵や粉塵の悩みを解決いたします。凝固点効果により凍結防止・霜柱予防・融雪などに効果を発揮します。

材質主成分:塩化カルシウム、主たる性質:溶性、潮解性・無害・無臭・非引火性質量(kg)25白色・粒状寸法(cm)約47×36×25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,350/税込2,585
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする