製品画像
スーパー工業
スーパー工業の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
スーパー工業の 高圧洗浄機
エンジン式高圧洗浄機 防音型 SEV-2108SS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61697897
品番
SEV-2108SS
参考基準価格(税別)
¥614,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
NETIS取得の防音型高圧洗浄機です。
夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
渇水停止機能、スローダウン装置、セルスターター装備です。
用途
建設機械・車輛洗浄に。
建設現場・道路洗浄に。
林業機械の洗浄に。
水タンク/ノッチタンクの洗浄に。
石垣の苔落としに。
大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。
木材加工センターでの粉塵抑制に。
付属品
タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#111Oリング付(04N100111)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)
トラスコ品番
449-7970
幅(mm)
497
質量(kg)
64
高さ(mm)
557
奥行(mm)
630
燃料
無鉛レギュラーガソリン
吐出圧力(MPa)
8
燃料タンク容量(L)
6
エンジンタイプ
空冷4サイクルガソリンエンジン
吐出水量(L/min)
23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません