代表画像

エンジン式高圧洗浄機 防音型 SEV-SSP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61697924 品番 SEV-3007SSP
参考基準価格(税別)¥810,000 販売価格(税込) ¥758,780
販売価格(税別)
689,800

従来のモデルからさらに便利に、より扱いやすく、高耐久になったNETIS取得の防音型高圧洗浄機です。
メンテナンス頻度とランニングコストを低減する高耐久プレミアム高圧ポンプを搭載しています。
渇水停止装置、電気式スローダウン装置、セルスターター装備です。

用途
水タンク・ノッチタンクの洗浄に。
石垣の苔落としに。
建設機械・車両洗浄に。
解体現場の粉塵抑制に。
大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。
木材加工センターでの粉塵抑制に。
付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003) トラスコ品番350-7836 幅(mm)521 質量(kg)71 高さ(mm)583 奥行(mm)626 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)7 燃料タンク容量(L)6 高圧ホース(m)20 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 吐出水量(L/min)29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする