製品画像
スーパー工業
スーパー工業の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
スーパー工業の 高圧洗浄機
モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1532VNT(温水超高圧型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61697949
品番
SAL1532VNT-3-50HZ
参考基準価格(税別)
¥2,980,000
販売価格(税込)
¥2,857,800
販売価格(税別)
¥
2,598,000
バスケットに入れる
超高圧(32MPa)と温水で超強力洗浄を実現しました。
各種安全装置(サーモスイッチ・流量スイッチ・安全弁など)を搭載しています。
高耐久ボイラー搭載です。
用途
油圧ブレーカの洗浄に。
修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。
部品製造工場の機械設備の洗浄に。
食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。
パワースイングジャッキの洗浄に。
ゴムマットの洗浄に。
断熱材(スタイロフォーム)の除去に。
改修工事の外壁洗浄に。
資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。
敷鉄板の錆落としに。
付属品
噴射ガンASY3/8-AR9-NOVA温水-ノズル無(04P53680)、ノズルASY1/8MEG1503SAL-1532V(041063052)、高圧ホースASYBH3/8×20mクイック1532VN(04T50011620)、煙突(041063043)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャプタイヤASY 14mm2×4芯×10m(0400046980)
トラスコ品番
472-1630
幅(mm)
718
質量(kg)
350
高さ(mm)
990
奥行(mm)
1152
電流(A)
45(絶縁:F種)
電源(V)
動力回路 200/操作回路 200
起動形式
直入れ
電源コード(m)
10
吐出圧力(MPa)
32
吐出水量(L/min)
15
出力(kW/min
-1
)
11/1450(極数:4P)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません