代表画像
スーパー工業
スーパー工業の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
スーパー工業の 高圧洗浄機
モーター式200V高圧洗浄機 SAL-2821-3(超高圧・大水量型)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61697985
品番
SAL2821-3-50HZ
参考基準価格(税別)
¥1,600,000
販売価格(税込)
¥1,537,800
販売価格(税別)
¥
1,398,000
バスケットに入れる
超高圧・大水量でスピード洗浄できます。
大規模な作業に対応します。
用途
断熱材(スタイロフォーム)の除去に。
敷鉄板の洗浄、さび落としに。
土木工事用仮設配管の洗浄に。
付属品
噴射ガンASY35MPaクイックRL56青(04P52010)、噴口直射1/8MCP99(04000242)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033)
トラスコ品番
472-1633
幅(mm)
710
質量(kg)
345
高さ(mm)
940
奥行(mm)
1185
電流(A)
42(絶縁:B種)
電源(V)
動力回路 200/操作回路 200
起動形式
直入れ
電源コード(m)
10
吐出圧力(MPa)
21
吐出水量(L/min)
28
出力(kW/min
-1
)
11/1465(極数:4P)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません