曜日別特売
AOMT11T302PEER-G ACM200 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 61698693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※寸法図

AOMT11T302PEER-G ACM200 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 61698693
AOMT11T302PEER-G ACM200 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 61698693
AOMT11T302PEER-G ACM200 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 61698693
AOMT11T302PEER-G ACM200 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 61698693
AOMT11T302PEER-G ACM200 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 61698693
AOMT11T302PEER-G ACM200 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 61698693

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)

商品レビューを投稿する
返品不可
コーナー半径(mm)Re:0.2
材種ACM200
内容量1箱(10個)注文コード61698693品番AOMT11T302PEER-G ACM200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。

用途
高速・軽切削、汎用切削
適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級用途例高速・軽切削、汎用切削コーナー半径(mm)Re:0.2適合被削材種ステンレス、難削材材種ACM200メーカー商品コード144VADK

商品説明動画

新世代ミリング用コーティング材種 XCU2500/XCK2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする