アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
ウルトラストレッチノータックワークパンツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
モカ
サイズ
M
注文コード
61700496
品番
AZ-2420
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
モカ
サイズ
M
股下(cm)
80
定格通電電流
80
裾上げ
可