曜日別特売
AOET170510PEER-P32 ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用) 住友電工ハードメタル 61701238

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※寸法図

AOET170510PEER-P32 ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用) 住友電工ハードメタル 61701238
AOET170510PEER-P32 ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用) 住友電工ハードメタル 61701238
AOET170510PEER-P32 ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用) 住友電工ハードメタル 61701238
AOET170510PEER-P32 ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用) 住友電工ハードメタル 61701238
AOET170510PEER-P32 ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用) 住友電工ハードメタル 61701238
AOET170510PEER-P32 ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用) 住友電工ハードメタル 61701238
AOET170510PEER-P32 ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用) 住友電工ハードメタル 61701238
AOET170510PEER-P32 ACU2500 SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用) 住友電工ハードメタル 61701238

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)Re:1
形状P32型(ブレーカー)
内容量1箱(10個)注文コード61701238品番AOET170510PEER-P32 ACU2500
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
F型ブレーカの切れ味はそのままに、刃径ごとに切刃形状を最適化したプレミアムアイテム。
刃径ごとに最適化された切刃形状により、ソリッドエンドミル並みの壁面直角度を可能に。

形状P32型(ブレーカー)材種ACU2500等級研磨級適合機種WEZ17000シリーズ用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材刃径(Φmm)30、32、35メーカー商品コード14U2AXHコーナー半径(mm)Re:1
注意
※P型ブレーカは刃径ごとに型番が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする