PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
モジュラーパッチパネル枠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
24
注文コード
61701597
品番
CPPL24WBLY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ポート数・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
モジュールをはめ込むパッチパネルで、UTP・STP・同軸・光モジュールを選んで搭載可能です。モジュールを色分けすることで、識別可能です。
用途
LAN配線用。
適合
ジャック:UTP用モジュラージャック
トラスコ品番
128-0430
材質
ABS、合成樹脂、C.R.S
幅(mm)
482.6
色
黒
高さ(mm)
43.7
質量(g)
345
タイプ
ストレート
種類
UTP
使用温度範囲(℃)
-10〜65
奥行(mm)
22.4
ポート数
24