アットアロマ
アットアロマの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
アットアロマの ガス調整器
業務用 アロマディフューザー(ポータブルタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(450mL)
注文コード
61701676
品番
DOO-B1145
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
植物が本来そなえている香りの魅力を最大限に発揮するように、アロマオイルをシンプルにブレンドしたシリーズです。
質量(g)
530
容量(mL)
450
香り
ユーカリラベンダー
容量(g)
530
容量(L)
0.45
材質
100%天然エッセンシャルオイル
用途
事務所などの環境改善、おもてなしに。
仕様
心身を落ち着かせる、爽やかなそよ風のような香りです
トラスコ品番
855-3278
アズワン品番
64-8489-73
注意
※原液を直接お肌につけたり、飲用しないでください。※メーカーのエッセンシャルオイルは天然由来のものであり、植物の育つ産地や環境により、香りや色が異なる場合があります。