アットアロマ
アットアロマの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
アットアロマの ガス調整器
アットアロマ エッセンシャルオイル C04クリーンラベンダー 450ML
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本(450mL)
注文コード
61701737
品番
DOO-C0545
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
空気をクリーンに整える 香りの機能に着目したシリーズです。
用途
事務所などの環境改善、おもてなしに。
仕様
体感的な涼しさをもたらす、ミントをメインにした清涼感あふれる香りです
トラスコ品番
855-3284
材質
100%天然エッセンシャルオイル
容量(mL)
450
質量(g)
530
容量(L)
0.45
容量(g)
530
香り
クールフィール
アズワン品番
64-8489-81
注意
※原液を直接お肌につけたり、飲用しないでください。※メーカーのエッセンシャルオイルは天然由来のものであり、植物の育つ産地や環境により、香りや色が異なる場合があります。