PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラープラグ
モジュラープラグ用成端補助工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61701807
品番
EGPT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。かんたん成端モジュラープラグ用成端工具です。ストレート型、アングル型ともに使用できます。
用途
かんたん成端モジュラープラグの成端工具
トラスコ品番
148-7200
適合機種
FP6X88MTG、FP6X88MTG-X
色
紫
質量(g)
20
使用温度範囲(℃)
-10〜60