モジュラープラグ用成端補助工具

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61701816 品番SGPT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。

用途モジュラープラグの成端補助 トラスコ品番128-0441 適合機種SPS6X28-C 質量(g)15 使用温度範囲(℃)-10〜60 適合プラグモジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61701816
2023-03-31
用途:
文字通り、LANのRJ45の成形
霜村電業 様 (建設業・工事業)

まあ、有っても無くても良いかな?と言う感じです。
買ったは良いが、この商品は特に必要がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする