曜日別特売

エアミスト (空間用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本(50mL)仕様凛とした気分になる森林の空気のような香りです注文コード61701929品番DAM-C0350
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

好きな香りで気分転換したい時に便利な空間用「エアミスト」です。持ち歩きに便利なタイプです。

用途事務所などの環境改善、おもてなしに。質量(g)76容量(mL)50香りクリーンフォレスト材質100%天然エッセンシャルオイル、エタノール、精製水、界面活性剤仕様凛とした気分になる森林の空気のような香りですタイプクリーエアーシリーズトラスコ品番855-3310
注意
※原液を直接お肌につけたり、飲用しないでください。※メーカーのエッセンシャルオイルは天然由来のものであり、植物の育つ産地や環境により、香りや色が異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする