ピエゾディフューザー ソロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本香りクールフィール(体感的な涼しさをもたらす、ミントをメインにした清涼感あふれる香りです。)アズワン品番64-8489-89注文コード61702193品番DOP-C05100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400

ピエゾディフューザー専用のアロマオイルです。エッセンシャルオイルを植物性発酵エタノールで希釈した、軽やかに噴霧するオイルです。

用途事務所などの環境改善、おもてなしに。トラスコ品番855-3297材質100%天然エッセンシャルオイル、植物性発酵エタノール容量(mL)100質量(g)200容量(g)200香りクールフィール(体感的な涼しさをもたらす、ミントをメインにした清涼感あふれる香りです。)アズワン品番64-8489-89
注意
※原液を直接お肌につけたり、飲用しないでください。※メーカーのエッセンシャルオイルは天然由来のものであり、植物の育つ産地や環境により、香りや色が異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする