画像準備中

PROTEX CORE FA-3

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番781-0750 注文コード61702227 品番FA-3 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

独自のリブ構造が衝撃を吸収し、収納物を確実に保護します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。

質量(kg)5.2 ブラック 外寸法・間口(mm)637 外寸法・奥行(mm)422 外寸法・高さ(mm)255 有効内寸法・間口(mm)576 有効内寸法・奥行(mm)361 有効内寸法・高さ(mm)105/105 耐荷重(kg)15 材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金 用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。 トラスコ品番781-0750
注意
※南京錠、ショルダーベルトは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする