画像準備中

CORE FP-36

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61702358 品番FP-36
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

受託手荷物最大サイズに適合したキャリーケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。ドライブハンドルと自在4輪キャスター(ストッパー付き)を標準装備し、快適な輸送を約束します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっており、90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。アウタートレイを装備しており、三脚などの置台として使えます。

用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。 トラスコ品番855-1473 材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金 質量(kg)7.2 ブラック 耐荷重(kg)20 外寸法・高さ(mm)337 外寸法・奥行(mm)500 外寸法・間口(mm)712 有効内寸法・間口(mm)628 有効内寸法・奥行(mm)436 有効内寸法・高さ(mm)148/124
注意
※南京錠は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする