PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
ストレインリリーフバー ピボット機能付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61702489
品番
SRBPBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
パッチパネル背面のケーブル整理に最適です。簡単で確実なケーブル固定が可能です。長期的な信頼性が高いケーブリングシステムの構築をサポートします。
用途
パッチパネル背面のケーブル整理
トラスコ品番
148-6751
色
黒
質量(g)
874
品名
ピボット型ストレインリリーフバー
使用温度範囲(℃)
-10〜60
奥行(mm)
137.2