TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの マーカータイ
ケーブルタグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
61702498
品番
CBTG-5-6.3
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
シボ加工が表面に付いているため直接ペンで書けます。簡単に取り付けられ何度でも使用可能です。
色
乳白色
最大結束径(Φmm)
6.3
使用温度範囲(℃)
5〜65
質量(g)
14
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
縦(mm)
10
横(mm)
30
用途
LANケーブルの目印としてマーキングしにくい電線などに。
トラスコ品番
161-1104
アズワン品番
64-8442-09