高密度モジューラーパッチパネル枠

商品レビューを投稿する
55日以内出荷返品不可 55日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61702534 品番CPPA48HDEWBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ケーブル管理パネルを使用せずパッチコードを横に流すことで、省ラックスペース化を実現します。1Uで48ポートの高密度を実現オープンラックに搭載する場合は、PatchRunner(TM) シリーズおよびケーブル管理クリップ(CMBRCシリーズ)との組み合わせが最適です。

用途LAN配線用。 トラスコ品番128-0434 幅(mm)482.6 質量(g)630 種類1U 使用温度範囲(℃)-10〜65 ポート数48 アズワン品番64-8469-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする