EDWIN
EDWINの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
EDWINの ガス調整器
本皮ベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61702586
品番
EDW-F712BK
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
牛革製ベルトです。幅38mmと小柄なので、色々なシーンにマッチします。
トラスコ品番
773-3461
材質
天然皮革(牛)、美錠部:イノック(INOX)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
38
色
ブラック
質量(g)
170