EDWIN
EDWINの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
EDWINの ガス調整器
本皮ベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
773-3470
注文コード
61702595
品番
EDW-F712BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
牛革製ベルトです。幅38mmと小柄なので、色々なシーンにマッチします。
トラスコ品番
773-3470
材質
天然皮革(牛)、美錠部:イノック(INOX)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
38
色
ブルー
質量(g)
170