TTR-35R3-0 結束バンドタックテープ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 61702656 TTR-35R3-0 結束バンドタックテープ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 61702656 TTR-35R3-0 結束バンドタックテープ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 61702656 TTR-35R3-0 結束バンドタックテープ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 61702656 TTR-35R3-0 結束バンドタックテープ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 61702656

結束バンドタックテープ(ロールタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード61702656 品番TTR-35R3-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。

用途電線、ケーブル固定、結束。 トラスコ品番124-8212 材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE) 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.9 質量(g)177 長さ(m)10.6 使用温度範囲(℃)-18〜104
注意
※規定するループ引張強度を確保するには、50mm以上重ね合わせてご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61702656 TTR-35R3-0 70387739 TTR-35R3-0 結束バンドタックテープ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 結束バンドタックテープ(ロールタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 1箱(24巻) 95,980 税込105,578 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする