TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの ラベル関連商品
ケーブル用ラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
61702945
品番
CAL-1-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,080
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
アクリル系感圧永久粘着剤を使用しているため曲面に貼りやすいラベルです。1コマに4字印刷している為、被着体に貼った場合にどの角度からでも文字が確認できます。ケーブルなどの配線作業時の目印ラベルです。
用途
配線の多い場所でのケーブル管理に。
トラスコ品番
149-5952
材質/仕上
ポリアミドコーティングした特殊ナイロン基材、アクリル系感圧永久粘着剤
色
白
質量(g)
28
使用温度範囲(℃)
-40〜140
枚数
シート:10
寸法(縦×横)(mm)
ラベル:25×6
表示内容
数字「1〜5」
アズワン品番
64-8437-55
ラベル数
80