CAL-3 ケーブル用ラベル TRUSCO 61702963 CAL-3 ケーブル用ラベル TRUSCO 61702963 CAL-3 ケーブル用ラベル TRUSCO 61702963

ケーブル用ラベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 注文コード61702963 品番CAL-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,080
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

アクリル系感圧永久粘着剤を使用しているため曲面に貼りやすいラベルです。1コマに4字印刷している為、被着体に貼った場合にどの角度からでも文字が確認できます。ケーブルなどの配線作業時の目印ラベルです。

用途配線の多い場所でのケーブル管理に。 トラスコ品番149-5954 材質/仕上ポリアミドコーティングした特殊ナイロン基材、アクリル系感圧永久粘着剤 質量(g)28 使用温度範囲(℃)-40〜140 枚数シート:10 寸法(縦×横)(mm)ラベル:25×6 表示内容数字「3」 アズワン品番64-8437-58 ラベル数80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする