スプリングシャッター付シールドモジュラージャック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61703085 品番CJSH5E88TGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済み。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。シャッター付なので未使用時のほこりなどの侵入を防ぎます。

用途LAN配線用 仕様成端工具:EGJT-1(別売) トラスコ品番128-0418 長さ(mm)15.87 幅(mm)18.77 シルバー 高さ(mm)38.13 質量(g)20 種類CAT5e/シールド 使用温度範囲(℃)-10〜65 適合ケーブルAWG22-26単線及びより線 被覆外径(mm)Φ5.08〜Φ8.38 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする