※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペテップル(Mシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 61703207 品番 M-200R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

配線補助材料として、全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信頼性から好評を博し、今日ではビス類同様、常備材の一つとして、作業性の向上に役立っております。

用途配線用接着式止め金具。 トラスコ品番161-0290 材質/仕上スチール(三価クロメートメッキ) 質量(g)103.4 使用温度範囲(℃)-20〜80 最大結束径(Φmm)8 テープ厚さ(mm)接着:1.0 縦(mm)10.3 横(mm)20 作業温度範囲(℃)+5以上 荷重(g)安全静荷重:1mm2当たり1以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする