TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの マウントベース(結束バンド固定具)
ケーブル固定クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
61703286
品番
OSC31-10
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
省スペース用のため非常に背の低いクリップです。粘着テープ止めで、剥離紙は剥がしやすいドライエッジ加工が施されております。
色
黒
質量(g)
5.5
縦(mm)
10
横(mm)
34.6
高さ(mm)
4.6
最大結束径(Φmm)
31
固定方法
粘着テープ
荷重(N)
強度:1
寸法(mm)
収納束線:3〜31
用途
各種配線の固定に。
トラスコ品番
161-2129