TRCV-200MD 金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO 61703399

TRCV-200MD 金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO 61703399
TRCV-200MD 金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO 61703399

金属センサー感知可能ケーブルタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)203
幅(mm)4.6
最大結束径(Φmm)52
内容量1袋(100本)注文コード61703399品番TRCV-200MD
参考基準価格(税別)¥4,670販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。

用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。トラスコ品番160-9228材質金属粉長さ(mm)203幅(mm)4.6厚さ(mm)1.2質量(g)151使用温度範囲(℃)-40~80最大結束径(Φmm)52引張強度(N)147
注意
※屋内で使用してください。※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする