TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
金属センサー感知可能ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
61703426
品番
TRCV-280MD
参考基準価格(税別)
¥6,830
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途
食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。
トラスコ品番
160-9230
材質
金属粉
長さ(mm)
280
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.5
色
青
質量(g)
221
使用温度範囲(℃)
-40〜80
最大結束径(Φmm)
77
引張強度(N)
147
注意
※屋内で使用してください。※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。