※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの 電線保護
TRUSCOの 収縮チューブ
熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61703487
品番
TRP16.8-8.0-2MTM
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
1袋2m入りの使いきりサイズです。取り出し、保管しやすいブリスターパック梱包です。
長さ(m)
2
色
透明
質量(g)
60
収縮後肉厚(mm)
0.69
収縮前内径(Φmm)
16.8±0.5
収縮後内径(Φmm)
8
セット内容
透明×1本
使用温度範囲(℃)
-55〜125
収縮温度
90℃
収縮率(%)
内径:50以上
用途
電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
トラスコ品番
161-2228