※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの 電線保護
TRUSCOの 収縮チューブ
熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61703514
品番
TRP21.2-10.0-2MBK
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
1袋2m入りの使いきりサイズです。取り出し、保管しやすいブリスターパック梱包です。
長さ(m)
2
色
黒
質量(g)
80
収縮後肉厚(mm)
0.77
収縮前内径(Φmm)
21.2±0.6
収縮後内径(Φmm)
10
セット内容
黒×1本
使用温度範囲(℃)
-55〜125
収縮温度
90℃
収縮率(%)
内径:50以上
用途
電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
トラスコ品番
161-2226