曜日別特売
FED-W100X3.0 ラウンドスリングマルチスリングLIGHT(両端アイ形) シライ 61703618

ラウンドスリングマルチスリングLIGHT(両端アイ形)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
全長(m)3
最大使用荷重(t)10
内容量1本注文コード61703618品番FED-W100X3.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。

用途
重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。
トラスコ品番160-6559材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン質量(kg)5.4表面布:紺全長(m)3最大使用荷重(t)10ベルト幅×厚さ(mm)100×20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする