PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラープラグ
モジュラープラグ(カテゴリ5e)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
61704013
品番
MP588-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減しました。
用途
CAT5E通信用コネクタ
トラスコ品番
145-4827
質量(kg)
1.814
色
RJ45
種類
カテゴリ5e
使用温度範囲(℃)
-10〜65
適合ケーブル
AWG26〜24(単線、撚線)
圧着工具
MPT5-8AS
被覆外径(mm)
4.826〜6.35
導体外径(Φmm)
0.4〜0.51
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません