KE-SLM006H 光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー コトヒラ工業 61704223

 

KE-SLM006H 光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー コトヒラ工業 61704223 KE-SLM006H 光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー コトヒラ工業 61704223 KE-SLM006H 光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー コトヒラ工業 61704223

光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61704223 品番KE-SLM006H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

光触媒方式による安全で確実な殺菌・消臭を実現しました。スリッパの劣化を低減します。近紫外線は人に対して安全で低ランニングコストです。

用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。 トラスコ品番458-6948 材質スチール(焼き付け塗装)、内装:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)18 高さ(mm)915 奥行(mm)330 間口(mm)300 電源(V)単相100 収納量6足用 ランプ寿命約5000時間 色(扉)
注意
※光触媒スリッパ専用です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,100 / 税込 ¥5,610
北海道地方数量1につき ¥9,900 / 税込 ¥10,890
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61704223 KE-SLM006H 25958458 KE-SLM006H(ブラウン) 光触媒方式 スリッパ殺菌・脱臭ロッカー コトヒラ工業 光触媒方式 スリッパ殺菌・脱臭ロッカー コトヒラ工業 1台 219,800 税込241,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61704205
2021-05-03
用途:
来院患者さんのスリッパ入れに
松本接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

色や形は気に入りました。
営業時間のみに通電したいので、コンセント抜き差しではなく、スイッチがあれば良いと思います。

とびらを閉じて、一定時間(15分)で、光は消えると書かれてましたが、消えないこともあるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする