KE-SLM012H 光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー コトヒラ工業 61704239

 

KE-SLM012H 光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー コトヒラ工業 61704239 KE-SLM012H 光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー コトヒラ工業 61704239

光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61704239 品番KE-SLM012H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

光触媒方式による安全で確実な殺菌・消臭を実現しました。スリッパの劣化を低減します。近紫外線は人に対して安全で低ランニングコストです。

用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。 トラスコ品番458-6964 材質スチール(焼き付け塗装)、内装:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)30 高さ(mm)915 奥行(mm)330 間口(mm)600 電源(V)単相100 収納量12足用 ランプ寿命約5000時間 色(扉)
注意
※光触媒スリッパ専用です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,200 / 税込 ¥6,820
北海道地方数量1につき ¥9,900 / 税込 ¥10,890
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61704205
2021-05-03
用途:
来院患者さんのスリッパ入れに
松本接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

色や形は気に入りました。
営業時間のみに通電したいので、コンセント抜き差しではなく、スイッチがあれば良いと思います。

とびらを閉じて、一定時間(15分)で、光は消えると書かれてましたが、消えないこともあるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする