All Pourpose(スプレータイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(500mL×30本) 注文コード 61704476 品番 FC-AP500SP-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

コロナウイルスを不活性化するアルキルグリコシドを含んでいます。
手ぶくろもマスクも、二度拭きも必要なし
手肌に触れても安心だから、家中どこでも使い易い
敏感肌や手荒れでお困りの方や赤ちゃんがいるご家庭にもおすすめ

用途清掃・除菌・消臭用 成分界面活性剤2.5%、アルキルグルコシド(やし・とうもろこし・パーム・小麦由来) 液性弱アルカリ性 使用量10〜15cm角に一回スプレー(目安です。汚れの程度により加減して下さい) 商品タイプ本体 効果清掃、除菌、消臭
注意
※用途以外には使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※天然成分を使用している為微粒子の沈殿や自然な色の変色がある場合がありますが性能性質及安全性への影響はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする