インフィニティ
インフィニティの 除菌衛生用品
インフィニティの 液体・スプレータイプ除菌剤
Sanitizer(詰換え用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1L×20本)
注文コード
61704573
品番
FC-SANI1L-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
サトウキビ由来のエタノールを65%配合
ベタつかず、無香料で、すっきりさっぱりとした気持ちの良い使い心地
お出かけ先でも、いつでもどこでも、気になる時にサッと除菌
用途
アルコール除菌用
成分
エタノール(サトウキビ由来)、乳酸エチル(トウモロコシ由来)、乳酸ナトリウム(トウモロコシ由来)、精製水
使用方法
10〜20cm離して直接スプレー、もしくは乾いた布にスプレーして拭く
エタノール含有率(%)
65
商品タイプ
詰換え用
効果
除菌、消毒
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※用途以外には使わない。
※飲まない。
※引火の恐れがあるので角の付近で使用しない。
※子供の手の届く所に置かない。
※直射日光を避け、高温や火気の近くに置かない。
※塗装・印刷・コーティング面などの変色・色落ち・シミの心配があるものは目立たない箇所で試してから使用する。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300