アズワン
アズワンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
アズワンの ピペット/ピペッター/スポイト
アズワンの ピペット
ビオラモピペット シングルチャンネル 校正証明書付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61704686
品番
4640400
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥37,620
販売価格(税別)
¥
34,200
バスケットに入れる
容量調節モジュールが独立しており、耐久性、容量の安定性に優れています。
超軽量設計で快適なピペッティング操作が可能です。
チップコーンパーツ部分はオートクレーブ可能です。
お買得な6本セットも!
適合チップ
フィンチップ(〜10mL)
最小目盛(μL)
20
再現性(%)
0.008
精度(%)
±2.0(最小容量)
アズワン品番
1-1903-25-20
校正証明書
一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※校正証明書付商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000