ストップウォッチ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61705009 品番SVAE301
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)が交互に繰り返し作動
10秒以上1秒単位で最大99時間59分59秒まで設定可能です。
音色の異なるタイムアップ予告音で報知します。
見やすいLED機能付きです。

付属品ナイロンケース 寸法(mm)約79×62×23.4 質量(g)71 メモリー最大100本 アズワン品番1-6239-11-20 月差換算±30秒以内 時間精度±0.0012%(常温) 校正証明書一般校正 計測時間100時間(最大)/0.01秒(最小)
注意
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※「校正証明書付」は、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする