アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 春夏 ボトムス
ムービンカット綿100%ノータックワークパンツ春夏用(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61706114
品番
AZ-5150
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
チャコール
サイズ
LL
股下(cm)
80
カラム長さ(mm)
80
裾上げ
可