アズワン
アズワンの その他測定用品
アズワンの タイマー・ストップウォッチ・時計
アズワンの ストップウォッチ
ウィークリータイマー 校正証明書付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61706323
品番
DT-01A
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥11,220
販売価格(税別)
¥
10,200
バスケットに入れる
3通りのタイマー設定モードを使用できます。プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
材質
PC(ポリカーボネート)樹脂
寸法(mm)
62×28×70
質量(g)
95
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力
1W以下
タイマー設定
プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)
定格制御容量
15A以下(1500W以下)
アズワン品番
2-3236-11-20
校正証明書
一般校正
注意
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※「校正証明書付」は、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000