KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)の 除草剤
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)の 農薬登録あり
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)の 非農耕地
草退治E粒剤
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1.5kg)
注文コード
61706506
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,250
この商品は
内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
農林水産省登録第(号)
23289
幅(mm)
210
高さ(mm)
275
質量(g)
1550
奥行(mm)
110
適合場所
墓地/駐車場/工場/グラウンド
適合作物
樹木等
毒劇区分
普通物
剤形
粒剤
農耕地/非農耕地
農耕地用